エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
17 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528174
品番
EA614ST-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
対辺(mm)
17
全長(mm)
190
エスコ品番
EA614ST-17
質量(g)
99
寸法d(mm)
24.6
寸法b(mm)
38
寸法A1(mm)
5.8
寸法A2(mm)
10