エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
18 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528183
品番
EA614ST-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,917
販売価格(税別)
¥
4,470
バスケットに入れる
対辺(mm)
18
全長(mm)
200
エスコ品番
EA614ST-18
質量(g)
126
寸法d(mm)
26
寸法b(mm)
40
寸法A1(mm)
6.7
寸法A2(mm)
11.5