エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
19 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528192
品番
EA614ST-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
対辺(mm)
19
全長(mm)
230
エスコ品番
EA614ST-19
質量(g)
142
寸法d(mm)
27.5
寸法b(mm)
42
寸法A1(mm)
6.7
寸法A2(mm)
11.5