エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
20 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528201
品番
EA614ST-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
対辺(mm)
20
全長(mm)
235
エスコ品番
EA614ST-20
質量(g)
176
寸法d(mm)
29
寸法b(mm)
45
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
13