エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
21 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528217
品番
EA614ST-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
対辺(mm)
21
全長(mm)
260
エスコ品番
EA614ST-21
質量(g)
216
寸法d(mm)
30.3
寸法b(mm)
47
寸法A1(mm)
7.3
寸法A2(mm)
13