22 mm 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03528226 品番EA614ST-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,336
販売価格(税別)
5,760
対辺(mm)22 全長(mm)260 エスコ品番EA614ST-22 質量(g)220 寸法d(mm)31.8 寸法b(mm)49 寸法A1(mm)7.3 寸法A2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする