エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
23 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528235
品番
EA614ST-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
対辺(mm)
23
全長(mm)
280
エスコ品番
EA614ST-23
質量(g)
251
寸法d(mm)
33.5
寸法b(mm)
53
寸法A1(mm)
7.8
寸法A2(mm)
14