24 mm 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03528244 品番EA614ST-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,304
販売価格(税別)
6,640
対辺(mm)24 全長(mm)280 エスコ品番EA614ST-24 質量(g)254 寸法d(mm)34.9 寸法b(mm)53 寸法A1(mm)7.8 寸法A2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする