エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
27 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528271
品番
EA614ST-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
対辺(mm)
27
全長(mm)
300
エスコ品番
EA614ST-27
質量(g)
345
寸法d(mm)
39.2
寸法b(mm)
60
寸法A1(mm)
8.4
寸法A2(mm)
14.5