エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
30 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528305
品番
EA614ST-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,802
販売価格(税別)
¥
9,820
バスケットに入れる
対辺(mm)
30
全長(mm)
330
エスコ品番
EA614ST-30
質量(g)
404
寸法d(mm)
43.2
寸法b(mm)
66
寸法A1(mm)
8.9
寸法A2(mm)
16