エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
38 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528366
品番
EA614ST-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
対辺(mm)
38
全長(mm)
480
エスコ品番
EA614ST-38
質量(g)
915
寸法d(mm)
53.6
寸法b(mm)
87
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
19