エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
46mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528384
品番
EA614ST-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,210
販売価格(税別)
¥
31,100
バスケットに入れる
対辺(mm)
46
全長(mm)
500
エスコ品番
EA614ST-46
質量(g)
1352
寸法d(mm)
65.2
寸法b(mm)
94.5
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
20