エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
5.5mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528393
品番
EA614ST-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
対辺(mm)
5.5
全長(mm)
100
エスコ品番
EA614ST-5.5
質量(g)
13
寸法d(mm)
9.2
寸法b(mm)
14.8
寸法A1(mm)
3.5
寸法A2(mm)
5.8