エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
55mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528411
品番
EA614ST-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,650
販売価格(税別)
¥
51,500
バスケットに入れる
対辺(mm)
55
全長(mm)
560
エスコ品番
EA614ST-55
質量(g)
2193
寸法d(mm)
81
寸法b(mm)
114
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
22