エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
7 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528445
品番
EA614ST-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
対辺(mm)
7
全長(mm)
110
エスコ品番
EA614ST-7
質量(g)
20
寸法d(mm)
11.3
寸法b(mm)
17
寸法A1(mm)
3.9
寸法A2(mm)
6