エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
8 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528454
品番
EA614ST-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
対辺(mm)
8
全長(mm)
115
エスコ品番
EA614ST-8
質量(g)
21
寸法d(mm)
12.4
寸法b(mm)
18
寸法A1(mm)
4.2
寸法A2(mm)
7