9/16 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03528506 品番EA614SV-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。
大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。
角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

全長(mm)165 対辺寸法(inch)9/16 エスコ品番EA614SV-12 質量(g)68 寸法d(mm)20.6 寸法b(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする