エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
薄口スパナ 5.5mm(スタービレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529294
品番
EA615A-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
寸法(mm)
5.5
全長(mm)
78
エスコ品番
EA615A-5.5
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
2
二面幅(mm)
5.5
商品構成
単品