エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
12x14mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529732
品番
EA615KA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
対辺(mm)
12×14
全長(mm)
170
エスコ品番
EA615KA-12
材質
クロム合金鋼
質量(g)
63
寸法a(mm)
5.3
寸法b1(mm)
28
寸法b2(mm)
32
商品構成
単品