エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
14x17mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529775
品番
EA615KA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
対辺(mm)
14×17
全長(mm)
205
エスコ品番
EA615KA-16
材質
クロム合金鋼
質量(g)
99
寸法a(mm)
5.8
寸法b1(mm)
32
寸法b2(mm)
38
商品構成
単品