エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
19x22mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529811
品番
EA615KA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
対辺(mm)
19×22
全長(mm)
235
エスコ品番
EA615KA-23
材質
クロム合金鋼
質量(g)
179
寸法a(mm)
7.3
寸法b1(mm)
42
寸法b2(mm)
49
商品構成
単品