25x28mm 両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03529897 品番EA615KA-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,676
販売価格(税別)
5,160
対辺(mm)25×28 全長(mm)285 エスコ品番EA615KA-34 材質クロム合金鋼 質量(g)39 寸法a(mm)8.3 寸法b1(mm)55 寸法b2(mm)62 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする