エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
27x30mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529906
品番
EA615KA-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
対辺(mm)
27×30
全長(mm)
300
エスコ品番
EA615KA-35
材質
クロム合金鋼
質量(g)
412
寸法a(mm)
9.4
寸法b1(mm)
60
寸法b2(mm)
66
商品構成
単品