エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
32x36mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529942
品番
EA615KA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
対辺(mm)
32×36
全長(mm)
325
エスコ品番
EA615KA-41
材質
クロム合金鋼
質量(g)
546
寸法a(mm)
10
寸法b1(mm)
70
寸法b2(mm)
80
商品構成
単品