エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
8x10mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03530003
品番
EA615KA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
対辺(mm)
8×10
全長(mm)
140
エスコ品番
EA615KA-7
材質
クロム合金鋼
質量(g)
33
寸法a(mm)
4.5
寸法b1(mm)
18
寸法b2(mm)
23
商品構成
単品