エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
25x28mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03531053
品番
EA616GA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,317
販売価格(税別)
¥
8,470
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
25×28
全長(mm)
350
エスコ品番
EA616GA-16
材質
クロム合金鋼
質量(g)
414
タイプ
75°
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
36
寸法d2(mm)
40
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
15