6 x 7mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531096 品番 EA616GA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
形状オフセット 対辺(mm)6×7 全長(mm)165 エスコ品番EA616GA-2 材質クロム合金鋼 質量(g)46 タイプ75° 寸法t(mm)18 寸法d1(mm)10.5 寸法d2(mm)11.8 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする