10x11mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531132 品番 EA616GA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150
形状オフセット 対辺(mm)10×11 全長(mm)200 エスコ品番EA616GA-4 材質クロム合金鋼 質量(g)93 タイプ75° 寸法t(mm)23 寸法d1(mm)15.8 寸法d2(mm)17.2 寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする