13x17mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03531175 品番EA616GA-6C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540
形状オフセット 対辺(mm)13×17 全長(mm)245 エスコ品番EA616GA-6C 材質クロム合金鋼 質量(g)169 タイプ75° 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)25.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする