14x15mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531184 品番 EA616GA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670
形状オフセット 対辺(mm)14×15 全長(mm)245 エスコ品番EA616GA-7 材質クロム合金鋼 質量(g)163 タイプ75° 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)21.3 寸法d2(mm)22.6 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする