エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
1/2 x 9/16 メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03531254
品番
EA616GB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
形状
オフセット
サイズ(inch)
1/2×9/16(対辺)
全長(mm)
220
エスコ品番
EA616GB-3
材質
クロム合金鋼
質量(g)
131
タイプ
75°
寸法t(mm)
25
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
21.3
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
10