エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
6 x 7mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03531306
品番
EA616GC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
6×7
全長(mm)
170
エスコ品番
EA616GC-1
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
42
タイプ
10°
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
10.8
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
7
寸法t1(mm)
5.2
寸法t2(mm)
7.2