8 x 9mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531351 品番 EA616GC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280
形状オフセット 対辺(mm)8×9 全長(mm)180 エスコ品番EA616GC-2 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)48 タイプ10° 寸法d1(mm)12.1 寸法d2(mm)13 寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)8 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする