14x15mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531394 品番 EA616GC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
形状オフセット 対辺(mm)14×15 全長(mm)220 エスコ品番EA616GC-5 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)108 タイプ10° 寸法d1(mm)20.1 寸法d2(mm)21.4 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)12 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする