エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
17x19mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03531412
品番
EA616GC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
17×19
全長(mm)
250
エスコ品番
EA616GC-7
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
166
タイプ
10°
寸法d1(mm)
24.1
寸法d2(mm)
27
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
13
寸法t1(mm)
16
寸法t2(mm)
18