8 x 9mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531586 品番 EA616GE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,696
販売価格(税別)
3,360
形状ストレート 全長(mm)115 エスコ品番EA616GE-2 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)19 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)5.5 対辺寸法(mm)8×9 寸法d1(mm)12.5 寸法d2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする