8x10mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531595 品番 EA616GE-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,377
販売価格(税別)
3,070
形状ストレート 全長(mm)115 エスコ品番EA616GE-2B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)18 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)6 対辺寸法(mm)8×10 寸法d1(mm)12.5 寸法d2(mm)15.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする