10x11mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531604 品番 EA616GE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
形状ストレート 全長(mm)130 エスコ品番EA616GE-3 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)28 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)6 対辺寸法(mm)10×11 寸法d1(mm)15.4 寸法d2(mm)16.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする