エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
14x15mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03531631
品番
EA616GE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
形状
ストレート
全長(mm)
165
エスコ品番
EA616GE-5
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
55
タイプ
ストレートタイプ
寸法a(mm)
7.5
対辺寸法(mm)
14×15
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
22.5