19x22mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03531665 品番EA616GE-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,797
販売価格(税別)
5,270
形状ストレート 全長(mm)210 エスコ品番EA616GE-7B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)109 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)9 対辺寸法(mm)19×22 寸法d1(mm)27.6 寸法d2(mm)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする