メガネレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、24×27、30×32 エスコ品番EA616GA-110 注文コード03531981 品番EA616GA-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,200
販売価格(税別)
42,000
この商品は対辺寸法・エスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
形状オフセット サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、24×27、30×32 エスコ品番EA616GA-110 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ タイプ75° 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、24×27、30×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする