エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
17mm 3/8SQ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03534194
品番
EA617DJ-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/8
対辺(mm)
17
エスコ品番
EA617DJ-17
全長(mm)
26.0
外径(Φmm)
24.0
仕上
ミラー