覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 ポケットストッパー仕様 TLNWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03535747 品番TLNW-105N8PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター

仕様●製品タイプ:タブレットPC用保護フィルム/シート●仕様:覗き見防止フィルター TLNW iPad10.5用 横長使用時左右制御 ポケットストッパー仕様●コード番号:HK400SA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7587-83
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする