<カートリッジ用トランク> 3桁ダイヤルロック式セキュリティテープトランク IBLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03535921 品番IBL-30/CCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3桁ダイヤルロック式テープトランク30巻用。

仕様●商品詳細:寸法:405mm(W)x440mm(H)x150mm(D) 重量:3.35kg 仕様:3桁ダイヤルロック(3桁の番号は御客様御自身で設定していただけます。)+2箇所のキーロック付アルミ合金製セキュリティトランク●製品タイプ:盗難防止用品●本体外形寸法:405mm(W)x440mm(H)x150mm(D)●質量:3.35kg●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:HO1001C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7595-22
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする