PT-6106 モト フィルター DNA(ディーエヌエー) 03536602

※単品画像

モト フィルター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種TRIUMPH DAYTONA675 06-12/R 11-12注文コード03536602品番PT-6106
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。
より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
DNAフィルターのこだわり
簡単取付け設計
正確な設計を可能にする三次元測定
コンピューター制御のエアフロー計測
フルコントールデザイン
ダイノマシンによる性能テスト
リニューアルされたパッケージ
耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用
エアーの流れをスムーズにする内側形状
吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分
車種に合わせた折の高さとピッチ
独自の技術を投入したフィルターオイル
品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

主な適合車種TRIUMPH DAYTONA675 06-12/R 11-12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ZEPHYR1100 のエアエレメントとして交換。
オイルは塗布されているようなので、開封後すぐに組付け。
いい感じです。

対象商品 : 03535945
2018-09-16
用途: バイク用
製造業

バラデロ125パーツが少ないので大変役だちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする