カシムラ
カシムラの オフィス機器
カシムラの ラベルプリンタ
カシムラの ラベルプリンタサプライ関連品
海外用変換プラグAタイプ2個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03539037
品番
WP-31S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
世界の各コンセント形状別になっている専用タイプの変換プラグ。
仕様
●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SEタイプ●定格:10A/250V●コード番号:K1M00QS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7664-81
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。