カシムラ
カシムラの オフィス機器
カシムラの ラベルプリンタ
カシムラの ラベルプリンタサプライ関連品
海外用光る変換プラグAタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03539089
品番
WP-51F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。
仕様
●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SEタイプ●定格:8A/250V●コード番号:K1M00QY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7664-86
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。