国内用変換プラグO2→A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03539265 品番WP-76J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●変換プラグ O2->A●定格:10A/125V●重量:23g●コード番号:K1M00RD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7665-01
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする