4X30H56796 Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レノボ・ジャパン(Lenovo) 03541076

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03541076 品番4X30H56796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,160

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。

仕様●製品タイプ:キーボード●キーボードレイアウト:3 zone layout●言語:US English●カラー:Black●バッテリー駆動時間:Up to 24 months●接続タイプ:2.4 GHz Wireless via Nano USB●重量:Mouse - 80 g (0.18 lbs)、Keyboard - 700 g (1.54 lbs)●マウス・ボタン:3 (left click、right click、scroll click)●dpi:1600 DPI●マウスセンサー:Invisible Laser●前提ハードウェア:Supported PC with USB port●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●環境自己主張マーク:なし●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L010SFN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7683-82
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする