※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA618CA-1 1/2インチ ラチェットハンドル エスコ 03541641 EA618CA-1 1/2インチ ラチェットハンドル エスコ 03541641

1/2インチ ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)110 エスコ品番EA618CA-1 注文コード03541641 品番EA618CA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・エスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/2 全長(mm)110 エスコ品番EA618CA-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03541641 EA618CA-1 57446168 EA582E ハクソー エスコ ハクソー エスコ 1本(1本) 1,570 税込1,727 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする